Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00066311 Bilderrahmen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00066311 Bilderrahmen Blau
Hama 00066311 Bilderrahmen Blau
Hama 00066311 Bilderrahmen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6060762
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066311
EAN/GTIN:
     4007249663115
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
  • modischer Kunststoffrahmen
    - inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - folierte Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben
    - exakte Präzisionsgehrung
    - Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.