Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite 4D-Cell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maglite 4D-Cell Schwarz
Maglite 4D-Cell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6066662
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     4DBLK
EAN/GTIN:
     0038739011875
Suchbegriffe:
Krypton-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
856 g
Abmessungen (BxTxH)
57 x 57 x 313 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,19834*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,36834*
€ 48,03832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67834*
€ 46,02722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19834*
€ 39,50602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.