Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhangschloss
>
Artikel
ABUS Vorhangschloss Aqua Safe 70IB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-60768057
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
36609
EAN/GTIN:
4003318366093
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
49 mm
Korpustiefe
27.5 mm
Höhe
112 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Durchgangshöhe
63 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Korpusmaterial
Messing
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Vorhängeschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Vorhängeschloss
,
abus messing bügelschloss
,
bügelschloss abus
,
messing bügelschloss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,96334*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,13167*
€ 19,19669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32167*
€ 18,23279
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,17167*
€ 18,05429
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,01334*
€ 17,86587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72334*
€ 17,52077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96334*
€ 14,23637
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS Vorhängeschloß Aqua Safe, verschiedenschließend, Messing, 49x28x73mm, Ø 8mm
ABUS
24987-7
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen