Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1167650110 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1167650110 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau
Brennenstuhl 1167650110 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau
Brennenstuhl 1167650110 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau
Brennenstuhl 1167650110 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60792097
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     4007123650781
EAN/GTIN:
     4007123650781
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1740 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Outdoor
AC-Steckertypen
CEE
Stromstecker-Typ
CEE
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,6337*
€ 34,0741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,7237*
€ 31,8012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.