Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Gummi-Verlängerungsleitung
>
Artikel
REV 0065109 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-60809499
Hersteller:
REV Ritter
Herst.-Nr.:
4006341663207
EAN/GTIN:
4006341663207
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Gummi
Produktfarbe
Schwarz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Verlängerungsschnur
,
verlängerungskabel 16a schwarz 10m
,
cee-verlängerungsleitung 10m
,
cee verlängerungsleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen