Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 120930 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 120930 Schraubenziehereinsatz
kwb 120930 Schraubenziehereinsatz
kwb 120930 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60809921
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     120930
EAN/GTIN:
     4009311209306
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Extra lange 150 mm Bits zum Erreichen von tiefliegenden oder schwer zugänglichen Schrauben. Mit 1/4" E 6.3 Schaft. Auf praktischem Haltestreifen. Oberfläche im Satinfinish.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Anzahl der bits
4 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T15, T20, T25, T30
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Weitere Suchbegriffe: bit-satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.