Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0074 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0074 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
LogiLink CV0074 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
LogiLink CV0074 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
LogiLink CV0074 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
LogiLink CV0074 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
LogiLink CV0074 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
LogiLink CV0074 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60815786
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0074
EAN/GTIN:
     4052792045574
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Produktinformationen "DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, 4K2K / 60 Hz, 5m" von LogiLink
Erleben Sie Audio und Video in voller HD und 3D Qualität mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0076
ab € 9,44*
Sonstiges
LogiLink
CV0077
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.