Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Rapid BTX530 Nagel-/Klammerpistol Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60831186
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     4051661002755
EAN/GTIN:
     4051661002755
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
akku-tacker rapid
akku tacker
Rapid BTX530 Li-Ion Akkutacker
Dieser vielseitige, batteriebetriebene Tacker ist ideal für Hobby- und Heimwerkeranwendungen, bei denen mehr Bewegungsfreiheit benötigt wird. Die hohe Akkuleistung mit einer 7,2 V Li-Ion Batterie und die kurze Aufladezeit erhöhen die Effizienz während die robusten Teile und die Qualitätskonstruktion seine Lebensdauer erhöhen. Perfekt für tägliche Nutzung und Aufgaben wie z. B. das Polstern von Möbeln, Textilarbeiten oder die Befestigung von Teppich, Leder oder dünneren Holzteilen. Eine praktische Sicherheitsnase verhindert unbeabsichtigtes Auslösen und ein Klammersichtfenster informiert über den Füllstand des Magazins.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klammerlänge (min.)
6 mm
Klammerlänge (max.)
14 mm
Nagellänge (max.)
15 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1270 g
Merkmale
Produkttyp
Nagel-/Klammerpistol
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.