Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 58987 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 58987 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 58987 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60904062
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     58987
EAN/GTIN:
     4003318589874
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Safety-Schloss 74 ergänzt vor und während der Instandhaltungsmaßnahmen das gesprochene Wort zwischen Ihren Mitarbeitern und sorgt für eine hohe Transparenz im Arbeitsablauf. Das 74-er Safety-Schloss trägt mehrfach zum Schutz Ihrer Mitarbeiter bei - unter anderem, weil es die goldene Regel "Ein Schloss - ein Schlüssel - ein Betreiber" erfüllt und somit eine hohe Sicherheit bietet. Ebenso verfügt es über die Schlüsselrückhalte-Funktion: Der Schlüssel kann nur herausgezogen werden, wenn das Vorhangschloss vollständig abgeschlossen ist. Nur ein vollständig geschlossenes Schloss ist wirklich sicher. Mit dem 74-er lassen sich Schließanlagen zudem gut organisieren und planen. Die zehn Farben des Safety-Schlosses 74 sorgen zudem dafür, dass Verwechslungen nahezu ausgeschlossen werden können oder wer im Team welche Aufgaben übernimmt. Unterstützend zu den verschiedenen Farben können unsere hochwertigen und klar lesbaren Lasergravuren deutlich machen, welche Person oder welcher Zweck mit dem einzelnem Vorhangschloss verbunden ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
40 mm
Korpustiefe
20 mm
Höhe
126 mm
Schäkeldurchmesser
7 mm
Durchgangshöhe
38 mm
Horizontaler Abstand (max.)
19 mm
Gewicht
119 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Vorhängeschloss enthalten
Ja
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Schließanlage
Beste Verwendung
Aufbewahrungsspind
Produktfarbe
Weiß
Korpusmaterial
Stahl
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,66*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.