Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1169890 Verlängerungskabel 15 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1169890 Verlängerungskabel 15 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Brennenstuhl 1169890 Verlängerungskabel 15 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60909845
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     4007123630158
EAN/GTIN:
     4007123630158
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,6336*
€ 31,694
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,0536*
€ 29,8138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.