Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ABB KC6-40E-1.4-81 Anschlussblock 4P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60986847
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4013614049989
EAN/GTIN:
     4013614049989
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
kleinschütz abb
kleinschütz
Kleinhilfsschütze K/KC 6 erfüllen Relaisfunktion und stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Die 4-poligen Geräte bieten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Steuerkreise oder Lastkreise bis 4 A (230 V). Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EAC,UKCA,UL,CB,CCC
Konformitätsbescheinigungen
CB, CCC, EAC, UKCA, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
57.5 mm
Paketgewicht
175 g
Energie
Nennspannung
240 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.