Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig WK 5620 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig WK 5620 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Grundig WK 5620 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60995769
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS0710
EAN/GTIN:
     4013833016434
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l
Leistungsstarker Wasserkocher mit kraftvollen 2200 Watt.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Großer Ausgießer
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Isolierter Handgriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, grundig blitzkocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.