Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Datalogic Gryphon I GD4500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-61033724
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
GD4520-BK-B-USB
EAN/GTIN:
5704174471479
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Gryphon 4500 Serie überzeugt mit einem modernen, eleganten Design und anwenderfreundlicher Ergonomie. Dank innovativem 2D-Imager, der mit warmem Weißlicht arbeitet, erfassen sie sowohl 1D- als auch 2D-Codes schnell und sicher.
Um kleinere, kurze Codes zu lesen gibt es HD-Modelle mit Hochauflösung und für die Erfassung von digitalen Wasserzeichen-Codes, Varianten mit roter Lichtoptik.
Ausgestattet mit Datalogic’s Motionix Bewegungssensor-Technologie, geht der Scanner automatisch in den Hand-Held-Modus wenn er in die Hand genommen wird. Sobald er zurück in die Station gestellt wird, wechselt er wieder in den Präsentationsmodus. Die Ladestation ist beweglich und erlaubt so die Nutzung des Scanners als Präsentationsscanner, während er geladen wird.
Die Funkmodelle gibt es mit Bluetooth Technologie (GBT Modell) oder Schmalbandfunk basierend auf Datalogic’s STAR Cordless System (GM Modell).
Eine der wichtigsten Innovationen für den Gryphon 4500 ist die induktive Ladetechnologie. Sie sorgt für höhere Zuverlässigkeit und reduziert gleichzeitig die Gesamtkosten, da Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Kontakten entfallen. Die Funkmodelle können im 24/7 Betrieb eingesetzt werden ohne, dass Arbeitsprozesse für Reinigungs- und Wartungsabläufe unterbrochen werden müssen.
Für Anwendungen im Gesundheitswesen, gibt es die Gryphon 4500 Imager mit einem speziellen desinfizierbarem, antimikrobiellen Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
300 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
161 g
Breite
68 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
166 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Zertifizierung
IEC 60825 Class 2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, PDF417, Planet, POSTNET, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Bewegungstoleranz (cm/s)
88,9
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
datalogic usb barcodescanner
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 212,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 11-0360 Halterung Passive Halterung Schwarz
Datalogic
11-0360
ab € 8,90*
Zubehör
Datalogic 11-0362 Halterung Passive Halterung Grau
Datalogic
11-0362
ab € 8,82*
Zubehör
Datalogic 8-0935 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic 90A052258 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Datalogic
90A052258
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic 90A052278 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel
Datalogic
90A052278
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic 90A052285 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
90A052285
ab € 16,47*
Zubehör
Datalogic 90A052289 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel
Datalogic
90A052289
ab € 33,26*
Zubehör
Datalogic 90A052302 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
90A052302
ab € 26,41*
Zubehör
Datalogic 90G000008 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,06*
Zubehör
Datalogic CAB-362 RS-232 Coiled 9-Pin Fem.
Datalogic
90A051330
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic CAB-389 RS-232, 9P, Male, Beetle POS, Straight
Datalogic
90A051710
ab € 9,96*
Zubehör
Datalogic CAB-408 RS-232 Pwr Coil 9-Pin Fem Serien-Kabel DB-9
Datalogic
90A051891
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic Data/Power Cable RS232
Datalogic
90A051230
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic HLD-G041-BK Barcodeleser-Zubehör Halter
Datalogic
HLD-G041-BK
ab € 11,29*
Zubehör
Datalogic HLD-G041-WH Barcodeleser-Zubehör Halter
Datalogic
HLD-G041-WH
ab € 11,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen