Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
LG 24CK550N-3A All-in-One PC/Workstation AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61033769
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24CK550N-3A
EAN/GTIN:
     8806098308019
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Alles im Griff haben sie mit unseren neuen Thin Client Lösungen. Ganz gleich ob sie unter severbasiertem Computing wie vmware, Citrix oder Microsoft arbeiten, immer haben Sie einen effizienten Zugriff. Sie profitieren durch eine niedrige Cost of Ownership mit geringem Energieverbrauch, lüfterlosem und geräuschlosem Design und niedrigem Administrationsaufwand.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
533.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
512.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Breite (ohne Standfuß)
533.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
67.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
333.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3950 g
Verpackungsbreite
626 mm
Verpackungstiefe
474 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
8250 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
SSD
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD G
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
GX-212JJ
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
1 MB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Sichtbare Größe (horizontal)
526.88 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.37 mm
Vertikaler Scanbereich
47 - 63 Hz
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2744 x 0.2744 mm
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Sonstige Funktionen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Weitere Suchbegriffe: ZeroClient, lg thin client, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.