Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Tristar VS-3914 Dampfgarer BPA frei
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61034849
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VS-3914
EAN/GTIN:
     8713016065728
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer
Das Garen von Lebensmitteln ist nicht nur eine praktische Zubereitungsart, sondern dabei bleiben auch viele Vitamine und Aromen erhalten. Der Tristar VS-3914 Dampfgarer hat drei Ebenen, so dass Sie ein komplettes Gericht auf einmal zubereiten können. Bereiten Sie ganz einfach Fleisch, Fisch, Gemüse, Kartoffeln und sogar Reis zu und genießen Sie die natürlichen Aromen und Farben. Gesundes Kochen mit Dampf Beim Dampfgaren von Lebensmitteln bleiben nicht nur mehr Nährstoffe erhalten, sondern es ist auch eine fettlose Garmethode. Es macht gesundes Kochen um vieles einfacher! Das einzige, was Sie brauchen, ist Wasser. Anhand der Wasserstandsanzeige können Sie direkt die im Dampfgarer benötigte Mindest- und Maximalmenge von Wasser erkennen. Außerdem befinden sich am Sockel praktische Abbildungen, die angeben, wie lange und mit welcher Heizstufe Sie Fisch, Fleisch, Reis und Gemüse garen sollten. 3 BPA-freie Garbehälter Der Tristar-Dampfgarer hat drei Garbehälter, so dass Sie ein komplettes Gericht auf einmal zubereiten können. In dem zugehörigen Dampfkorb können Sie sogar Reis garen. Alle losen Teile bestehen aus BPA-freiem Kunststoff, so dass keine Partikel an Ihre Speisen abgegeben werden. Dies macht es so einfach, gesunde Speisen mit vollständig erhaltenem Aroma zuzubereiten. Einfach zu reinigen Abgesehen vom Sockel sind alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest, so dass das Reinigen ein Kinderspiel ist. Lieferumfang: Tristar-Dampfgarer, 3 Kunststoff-Garbehälter, Reiskorb, Deckel mit Dampfauslass, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tropfenschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Fleisch
Ja
Reis
Ja
Gemüse
Ja
Fisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1994 g
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
2311 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
595 mm
Ergonomie
Integrierter Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Design
Anzahl der Körbe
3 Korb/Körbe
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Durchscheinend
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Innenkapazität
11 l
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Entfernbare Schüssel
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.