Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Maxi Puppy 4 kg Welpe Geflügel, Reis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Maxi Puppy 4 kg Welpe Geflügel, Reis
Royal Canin Maxi Puppy 4 kg Welpe Geflügel, Reis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61035019
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550402149
EAN/GTIN:
     3182550402149
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung
Alleinfuttermittel für Welpen großer Hunderassen (von 26 bis 44 kg) - bis 15 Monate.

UNTERSTÜTZUNG DER KÖRPEREIGENEN ABWEHRKRÄFTE
Die Wachstumsphase ist ein wichtiger Lebensabschnitt für Ihren heranwachsenden Hund: sie ist die Zeit großer Veränderungen, Entdeckungen und neuer Herausforderungen. Während dieser Schlüsselphase entwickeln sich unter anderem die körpereigenen Abwehrkräfte. Dank eines patentierten* Antioxidanzienkomplexes mit Vitamin E hilft MAXI PUPPY die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Welpen zu unterstützen. *frz. Patent Nr. EP1146870

GESUNDE VERDAUUNG
Eine Nährstoffkombination aus hochverdaulichen Proteinquellen (L.I.P.*) und präbiotischen Fasern (FOS) hilft, eine gesunde Verdauung, eine ausgeglichene Darmfl ora und damit eine optimale Stuhlqualität zu unterstützen. *Für ihre hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.

LANGES WACHSTUM - MODERATER ENGERGIEGEHALT
Deckt den moderaten Energiebedarf von großen Hundewelpen, die eine lange Wachstumsphase haben.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Protein
30 %
Fettgehalt
16 %
Rohasche
7 %
Rohfasern
2.6 %
Phosphor
1.07 %
Kalzium
1 %
Natrium
0.4 %
Magnesiumgehalt
0.06 %
Kaliumgehalt
0.6 %
Metabolisierbare Energie (ME)
3791 kcal/kg
Biotingehalt
1100 μg/kg
Vitamin C-Gehalt
390 mg/kg
Eisengehalt
222 mg/kg
Zinkgehalt
174 mg/kg
Mangangehalt
72 mg/kg
Kupfergehalt
15 mg/kg
Jodgehalt
5.1 mg/kg
Selengehalt
0.38 mg/kg
Vitamin A-Gehalt
17000 IU/kg
Vitamin D3-Gehalt
1000 IU/kg
Vitamin E-Gehalt
490 mg/kg
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt
4.2 mg/kg
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt
6.4 mg/kg
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt
42.6 mg/kg
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt
25.8 mg/kg
Vitamin B6-Gehalt
8.3 mg/kg
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt
0.9 mg/kg
Vitamin B12-Gehalt
70 μg/kg
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Welpe
Geschmack Tiernahrung
Geflügel, Reis
Gewicht
4000 g
Größe der Rasse
Groß (26-44 kg)
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin H (Biotin)
Auswirkungen auf die Gesundheit
Verdauungspflege
Antioxidantien enthalten
Ja
Tiernahrungszusammensetzung
Reis, Fleisch getrocknet (Rind, Schwein), Geflügelprotein getrocknet, Tierfett, Maisfuttermehl, Mineralstoffe, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Maiskleberfutter, Rübentrockenschnitzel, Lignozellulose, Mais, Pflanzenproteinisolat, getrocknetes Schweinefleisch, Sojaöl, Fischöl, Psyllium (Flohsamen und Hüllen), Fructo-Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.