Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 LF98BIT50 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 810 m³/h A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 LF98BIT50 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 810 m³/h A+
Siemens iQ500 LF98BIT50 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 810 m³/h A+
Siemens iQ500 LF98BIT50 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 810 m³/h A+
Siemens iQ500 LF98BIT50 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 810 m³/h A+
Siemens iQ500 LF98BIT50 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 810 m³/h A+
Siemens iQ500 LF98BIT50 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 810 m³/h A+
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61042985
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LF98BIT50
EAN/GTIN:
     4242003832141
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Minuten.

Lüfterleistung
Die Lüfterleistung von 810 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Jährlicher Energieverbrauch
31 kWh
Anschlusswert
166 W
Motorleistung
160 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
744 mm
Höhe (min)
744 mm
Höhe (max)
1044 mm
Höhe ohne Abzug
46 mm
Gewicht
30500 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
810 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
54 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
380 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
44 dB
Design
Typ
Insel
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Edelstahl
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1.5 W
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
425 Lux
Dimmbare Beleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,56*
€ 1.366,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,92*
€ 1.358,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,56*
€ 1.307,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,01*
€ 1.272,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,16*
€ 1.225,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.