Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ARGUS IT-811 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ARGUS IT-811 Schnittstellenkarte/Adapter
Inter-Tech ARGUS IT-811 Schnittstellenkarte/Adapter
Inter-Tech ARGUS IT-811 Schnittstellenkarte/Adapter
Inter-Tech ARGUS IT-811 Schnittstellenkarte/Adapter
Inter-Tech ARGUS IT-811 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61148119
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885438
EAN/GTIN:
     4260455643085
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
ARGUS IT-811 LAN-ADAPTER

Der Argus IT-811 LAN-Adapter schafft eine Verbindung zwischen Ihrem Netzwerk und einer freien USB Type C-Schnittstelle Ihres Notebooks/Computers. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und setzt mit seiner schwarzen Lackierung und polierten Kanten auch optische Akzente.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux Mac 10.6
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
45 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
25 g
Merkmale
Chipsatz
Realtek RTL8153
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.