Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech A-26 Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech A-26 Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber
Inter-Tech A-26 Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber
Inter-Tech A-26 Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber
Inter-Tech A-26 Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber
Inter-Tech A-26 Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61153567
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885427
EAN/GTIN:
     4260455643474
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel TR4
cpu lüfter sockel tr4
A-26

Hochwertiger CPU-Kühler nach AMD Standard
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.2 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
450 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket SP3, Socket TR4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
53 dB
Mindestluftstrom
9.28 cfm
Maximaler Luftstrom
46.41 cfm
Minimum Luftdruck
0.76 mmH2O
Maximum Luftdruck
10.04 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.