Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX Plus 365 STP 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX Plus 365 STP 1U
PATCHBOX Plus 365 STP 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61158317
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     P36STPXC6XX24G
EAN/GTIN:
     674376606236
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die PATCHBOX® Plus 365 STP ist die kurze Version der PATCHBOX® Plus+. Mit einer Tiefer von 365mm, passt sie perfekt in die kleinen 19” Schränke mit einer Tiefe von 600mm. Die perfekte Lösung für Wandverteiler und Heiminstallationen.

Die PATCHBOX® Plus 365 ist das modernste Verkabelungssystem; schnell und ordentlich. Sie ersetzt konventionelles Kabelmanagement und Patchkabel zur Gänze durch ein einziges System..

Mit ihren ausziehbaren Kabeln, stellt die PATCHBOX® Plus 365 immer genau die benötigte Kabellänge zur Verfügung. Keine Kabelüberlängen bedeutet kein Kabelsalat mehr. Die Installationszeit wird drastisch gekürzt und durch den sauberen und logischen Aufbau kann die Wartung sogar Remote durchgeführt werden, wodurch Kosten gespart werden können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyoxymethylen (POM), Edelstahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kabelfarbe
Grün
Etikettenhalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
8600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
AWG Kabelgröße
36
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
43.69 mm
Tiefe
365 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,08*
€ 534,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,67*
€ 517,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,94*
€ 467,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.