Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 1 FT 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
wolfcraft GmbH 1 FT 300
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61162507
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5542000
EAN/GTIN:
     4006885554207
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 250kg
Der flexible Umzugshelfer
Möbelroller mit 3-in1-Funktion: kompakt, geteilt oder V-förmig erweitert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Anzahl der Räder
6 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
3930 g
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.