Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4429 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4429 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber
Cloer 4429 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber
Cloer 4429 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber
Cloer 4429 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber
Cloer 4429 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber
Cloer 4429 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61171872
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4429
EAN/GTIN:
     4004631014609
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
1270 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.