Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MTP Oberarm 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana MTP Oberarm 2 Benutzer
Medisana MTP Oberarm 2 Benutzer
Medisana MTP Oberarm 2 Benutzer
Medisana MTP Oberarm 2 Benutzer
Medisana MTP Oberarm 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61180406
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51090
EAN/GTIN:
     4015588510908
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
MTP Pro Oberarm-Blutdruckmessgerät Messen Sie Ihren Blutdruck regelmäßig und beobachten Sie Messergebnisse über einen längeren Zeitraum. Unser Topseller MTP Pro bietet alles, was man für eine zuverlässige Blutdruckmessung benötigt. Das Medizinprodukt bietet neben der Einstufung der Messwerte durch die WHO-Farbskala auch eine automatische Arrhythmie-Anzeige. Die je 99 Speicherplätze für zwei Benutzer und die Durchschnittswertberechnung ermöglichen es, den Blutdruck dauerhaft und präzise im Blick zu halten.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
483 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Produktfarbe
Weiß
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherregister
198
Handschellengröße
22 - 32 cm
Uhr/Datum display
Ja
Steuerung
Tasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.