Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Power Cable 3in1 100cm - MICRO USB, USB-C, Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Power Cable 3in1 100cm - MICRO USB, USB-C, Lightning
Cellularline Power Cable 3in1 100cm - MICRO USB, USB-C, Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61188488
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     USBDATA3IN1MFITYCW
EAN/GTIN:
     8018080316111
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
POWER CABLE 3IN1 ist das Lade- und Datenübertragungskabel mit MICRO-USB-, USB-C- und Lightning-Steckern. Ideal für alle, die mehrere Geräte mit unterschiedlichen Steckern haben und immer das richtige Kabel zur Hand haben wollen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
17.9 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Paketgewicht
48 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
Micro-USB, USB -C, Lightning
Anschluss 2
USB A
Kabellänge
1.2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.