Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Russell Hobbs Inspire Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Inspire Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Silber
Russell Hobbs Inspire Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61188913
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     24361-70
EAN/GTIN:
     4008496972425
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher schwarz
Die Frühstücksserie Inspire Black besticht durch ihr strukturiertes Design und passt so in jede Küche. Zusätzlich sind alle Produkte mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen ausgestattet und machen die Serie zu einem echten Highlight.
Der Inspire Black Wasserkocher ist mit einer Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen ausgestattet, mit der sich Wasser in kurzer Zeit besonders energiesparend aufkochen lässt. Für den Kochvorgang einer Tasse werden nur 55 Sekunden benötigt und dabei spart das Gerät bis zu 66 % Energie*. Die integrierte Perfect
Pour Ausgusstülle ermöglicht zudem ein tropfenfreies Ausgießen. Der 2.400 Watt starke Wasserkocher verfügt über ein Fassungsvermögen von 1,7 Liter und hat einen leicht abnehmbaren Deckel zur einfachen Befüllung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1535 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,1125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.