Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Clip-Fix" - 40 x 60 cm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Clip-Fix" - 40 x 60 cm Transparent
Hama "Clip-Fix" - 40 x 60 cm Transparent
Hama "Clip-Fix" - 40 x 60 cm Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6165089
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - inklusive Schwerlastaufhänger
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
    - Bildformat: 30 x 45 cm
    - Glasart: Reflex
    - Rahmenformat: 40 x 60 cm
    - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Abbildung Größe
30 x 45 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00063020
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.