Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Clip-Fix" - 50 x 60 cm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Clip-Fix" - 50 x 60 cm Transparent
Hama "Clip-Fix" - 50 x 60 cm Transparent
Hama "Clip-Fix" - 50 x 60 cm Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6165093
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - inklusive Schwerlastaufhänger
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
    - Bildformat: 30 x 40 cm
    - Glasart: Reflex
    - Rahmenformat: 50 x 60 cm
    - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Abbildung Größe
30 x 40 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.