Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6165128
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063128
EAN/GTIN:
     4007249631282
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
    - Glasart: Antireflex
    - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
420 mm
Merkmale
Material
Glas
Abbildung Größe
18 x 24 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.