| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-6176889 Herst.-Nr.: KF 47 EAN/GTIN: 4210201130406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaffeegenuss in seiner klassischen Form – für alle, die auf kompromisslos aromatischen Kaffeegenuss Wert legen.
Braun Aromaster Classic Kaffeemaschinen - Die klassische Art Kaffee zu genießen.
Die klassischen Braun Kaffeeautomaten sind für alle gedacht, die auf kompromisslos aromatischen Kaffeegenuß Wert legen und eine Kaffeemaschine mit Basisausstattung bevorzugen.
Kaffeemaschine Aromaster Classic
Die Kaffeemaschinen sind für 10 Tassen ausgelegt, einfach zu handhaben und leicht zu reinigen. Allen gemeinsam sind die alltagstauglichen Ausstattungsdetails: - Schwenkfilter mit Überlaufschutz - automatischer Filterverschluss beim Herausnehmen der Kanne - außenliegende Wasserstandsanzeige - nützlicher Kabelstauraum Kaffeegenuss in seiner klassischen Form - Abschaltautomatik schaltet nach 40 Minuten ab – zur Sicherheit und Bedienfreundlichkeit. (Gültig für alle Geräte mit Produktionstermin ab 01.01.2015) Weitere Informationen: Energie | Leistung | 1000 W | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung nach (max.) | 40 min | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | ![](/p.gif) | Produkttyp | Filterkaffeemaschine | ![](/p.gif) | Kaffee-Einfüllart | Gemahlener Kaffee | ![](/p.gif) | Kaffeezubereitungstyp | Manuell | ![](/p.gif) | Kapazität (in Tassen) | 10 Tassen | ![](/p.gif) | Wasserfilter | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Tropf-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Wasserstandsanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Kabelaufwicklung | Ja | ![](/p.gif) | Anzeigelicht | Ja | Kochfunktionen und -programme | Kaffeezubereitung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |