Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg MiniJack-M->2xRCA-M 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg MiniJack-M->2xRCA-M 2 m
Sandberg MiniJack-M->2xRCA-M 2 m
Sandberg MiniJack-M->2xRCA-M 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-620417
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     500-97
EAN/GTIN:
     5705730500978
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Es liegt ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Sound aus Ihrem Computer, wenn Sie ihn über die Lautsprecher Ihres Computers oder verstärkt über Ihre Stereoanlage hören. Mit diesem Kabel können Sie den Ausgang Ihrer Soundkarte mit einem Hi-Fi-Verstärker verbinden. Ein Stecker an dem einen Ende und zwei Cinchstecker am anderen Ende.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Sonstige Funktionen
Breite
167 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm TRS
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.