Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C HDMI Adapter 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB-C HDMI Adapter 4K/60Hz
i-tec Metal USB-C HDMI Adapter 4K/60Hz
i-tec Metal USB-C HDMI Adapter 4K/60Hz
i-tec Metal USB-C HDMI Adapter 4K/60Hz
i-tec Metal USB-C HDMI Adapter 4K/60Hz
i-tec Metal USB-C HDMI Adapter 4K/60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62206827
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31METALHDMI60HZ
EAN/GTIN:
     8595611702600
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der Adapter eignet sich für alle Laptops, Smartphones die über einen USB-C Stecker zur Unterstützung der Video-Übertragung (DisplayPort alt Mode) oder über einen Stecker Thunderbolt 3. Der Adapter ist für die Verwendung mit Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten
müssen. Die Verwendung ist sehr einfach, der Adapter ist nur an USB-C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von HDMI Kabel ist er mit Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert.

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen DisplayPort Bildschirm über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor. Dieser Kabeladapter unterstützt die Übertragung von 4K Ultra HD Auflösung bis zu 3840×2160/60 Hz zuzüglich Audiosignal. Der Kabeladapter eignet sich für Planer, Grafiker, Spieler und andere Nutzer, die mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten möchten oder müssen.

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um externer HDMI-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit HDMI-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor an. Der Adapter unterstützt die Übertragung von 4K Ultra HD Auflösung bis zu 3840 x 2160 @60Hz zuzüglich Audiosignal.

Der Adapter ist für die Verwendung mit Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen.

Der Adapter ist geeignet für Planer, Grafiker, Spieler und andere Nutzer, die mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten möchten oder müssen. Mit Hilfe der Modi „Erweitern“ und „Spiegeln“ können Sie zum Beispiel mit breiten Tabellen arbeiten, die über 2 Bildschirme angezeigt werden, an einem Bildschirm arbeiten und an dem anderen das Internet nach Informationen durchsuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig vergleichen, ohne zwischen mehreren geöffneten Fenstern umschalten zu müssen, Panoramabilder auf zwei Bildschirmen anzeigen, Grafiken und aktuelle Daten im selben Augenblick anschauen, mehrere Präsentationen auf einmal zeigen, ohne einen weiteren Computer zu benötigen u. ä.

Die Verwendung ist sehr einfach, der Adapter ist nur an USB-C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von HDMI Kabel ist er mit Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil), gegebenenfalls die Ladefunktion (Power Delivery). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
69 g
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Grau, Türkis
Farbtiefe
24 Bit
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Breite
45 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.