Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Video Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Video Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62206875
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     TB3DUAL4KHDMI
EAN/GTIN:
     8595611701917
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um bis zu zwei externe HDMI-Bildschirme über den neuen Thunderbolt 3-Anschluss. Der Adapter unterstützt 2x 4K Auflösung bis zu 4096×2160@60Hz und Audiosignal.

Er eignet sich vor allem für Geräte, die mit der Thunderbolt 3-Schnittstelle ausgestattet sind (MacBook Pro 2016, DELL XPS12, DELL XPS 13, DELL XPS 15, HP Elite X2, EliteBook Folio G1, Spectre x360, Lenovo Thinkpad P50, Lenovo Thinkpad P70 u. a.). Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen.

Der Adapter ist geeignet für Planer, Grafiker, Spieler und andere Nutzer, die mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten möchten oder müssen. Seine Leistung ermöglicht es Ihnen, die anspruchsvollsten Anwendungen auf einem oder zwei unabhängigen Displays auszuführen. Es ist ideal für die Bearbeitung von 4K-60Hz-Video oder für andere Ultra-HD-Aufgaben wie CAD-Zeichnungen oder die Anzeige medizinischer Bilder.

Mit Hilfe der Modi „Erweitern“ und „Spiegeln“ können Sie zum Beispiel mit breiten Tabellen arbeiten, die über 2 Bildschirme angezeigt werden, an einem Bildschirm arbeiten und an dem anderen das Internet nach Informationen durchsuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig vergleichen, ohne zwischen mehreren geöffneten Fenstern umschalten zu müssen, Panoramabilder auf zwei Bildschirmen anzeigen, Grafiken und aktuelle Daten im selben Augenblick anschauen, mehrere Präsentationen auf einmal zeigen, ohne einen weiteren Computer zu benötigen u. ä.

Die Verwendung ist sehr einfach. Schließen Sie den Adapter an den Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Computers an, verbinden Sie ihn über ein HDMI-Anschlusskabel mit einem Anzeigegerät und Sie können sofort loslegen. Die Treiberinstallation erfolgt automatisch vom System.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
USB-Version
Thunderbolt 3
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau, Türkis
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
95 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
155 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
C31CBLDP60HZ
ab € 10,99*
Zubehör
i-tec
C31CBLHDMI60HZ
ab € 14,01*
Zubehör
i-tec
C31CBLVGA60HZ
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.