Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie Flux SK 10 400 ml Kontaktreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt Chemie Flux SK 10 400 ml Kontaktreiniger
Kontakt Chemie Flux SK 10 400 ml Kontaktreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62223582
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     74513-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
400 ml
Produktfarbe
Blau, Durchscheinend

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.