Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie Kontakt WL 100 ml Kontaktreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt Chemie Kontakt WL 100 ml Kontaktreiniger
Kontakt Chemie Kontakt WL 100 ml Kontaktreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62223583
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     71004-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
100 ml
Produktfarbe
Schwarz, Bordeaux, Durchscheinend

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.