Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie SOLDABSORB 2 x 2.5 mm x 1.5 m Lötzinnabsorptionsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt Chemie SOLDABSORB 2 x 2.5 mm x 1.5 m Lötzinnabsorptionsmittel
Kontakt Chemie SOLDABSORB 2 x 2.5 mm x 1.5 m Lötzinnabsorptionsmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62223611
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     31977-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Lötchemie
entlötlitze 2,5 mm x 1,5 m
entlötlitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötzinnabsorptionsmittel
Markenkompatibilität
Kontakt Chemie
Produktfarbe
Messing
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
1500 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entlötlitze 2,5mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.