| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62224047 Herst.-Nr.: L7160-100 EAN/GTIN: 5701044461004 |
| |
|
| | |
| Professionelles Handhaben von großen Mailings spart Geld und Zeit - und hinterlässt bei Kunden einen guten und bleibenden Eindruck! Die Effizienz ist besonders bei etwas größeren Aussendungen wichtig. Deshalb haben wir die perfekte Lösung für Sie: unsere bewährten Adressetiketten in hervorragender, TÜV-geprüfter Druckqualität.
Sie sind optimal auf die gängigen Kuvertgrößen abgestimmt. Das Format 63,5x38,1mm dieser Etiketten eignet sich unter anderem speziell für C6 Kuverts, also für Briefe im A6/Postkartenformat (oder für A4 Briefe über Kreuz gefaltet). Zudem ist das Format natürlich perfekt auf das Format der Internetmarke der Deutschen Post abgestimmt, so können Sie das Porto einfach selbst drucken. Und dank unserer einzigartigen QuickPEEL™ Abziehhilfe können Sie die Etiketten besonders schnell und einfach verarbeiten - effizienter geht es nicht!
Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfem Druckbild und klaren Farben für ein absolut professionelles Auftreten. Durch unsere spezielle QuickDry™ Technologie garantieren wir für unsere Adressaufkleber absolut wischfeste Ergebnisse auf allen gängigen Laser- und Farblaserdruckern. Sie können sich dabei natürlich auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Der problemlose Etikettendruck wurde sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt.
Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Adressetikett: Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 2100 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 21 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 63.5 mm | | Höhe | 38.1 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Klebetyp | Permanent | | Material | Papier | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Laser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adressaufkleber, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| |