Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Croustina Brotbackmaschine 700 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Croustina Brotbackmaschine 700 W Weiß
Panasonic Croustina Brotbackmaschine 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62224692
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SD-ZP2000WXE
EAN/GTIN:
     5025232883974
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat panasonic
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Marmeladenfuntkion
Ja
Brot und Teig Programme
Kuchenteig, Teig, Glutenfreies Brot, Pizzateig, Vollkornbrot
Display-Typ
LCD
Variable Ebenen der Krustenbräunung
Light crust, Medium crust
Einschalteverzögerung (max.)
13 h
Steuerung
Tasten
Anzahl der Programme
18
Schnellprogramm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8500 g
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.