Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 207620185K Verlängerungskabel 8 m 5 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 207620185K Verlängerungskabel 8 m 5 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Blau, Orange
Steffen 207620185K Verlängerungskabel 8 m 5 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Blau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62225487
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     207620185K
EAN/GTIN:
     7611007138035
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Steckdose Sicherheitsversorgung (Or...
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ J
Stromstecker-Typ
Typ J
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Blau, Orange
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.