Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1797594 Herst.-Nr.: 70120 EAN/GTIN: 4007841052409 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Merkmale | Spendertyp | Stab | | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Kapazität | 600 g | Leistungen | Trocknungszeit | 12 h | | Temperaturbeständigkeitsbereich | 5 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 10,39* | € 14,72* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,73* | € 17,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,58* | € 18,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,19* | € 20,81* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 15,54* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|