Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts Grendelriegel mit Knopfgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts Grendelriegel mit Knopfgriff
GAH-Alberts Grendelriegel mit Knopfgriff
GAH-Alberts Grendelriegel mit Knopfgriff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62270392
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     123369
EAN/GTIN:
     4004338123369
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
Riegelschlaufe
Problemlöser in Spitzenqualität, die immer dann helfen, wenn es perfekt werden muss Wir produzieren am Standort Herscheid ein umfangreiches Sortiment an Eisenwaren. In jedes Produkt fließen über 165 Jahre Wissen und Erfahrung, damit Sie sich auf exzellente Eigenschaften verlassen können. Dafür stehen wir mit unseren Zer­ti­fizier­ungen und Qualitäts­ansprüchen ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Riegel
Material
Stahl
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
38 mm
Breite
39 mm
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.