Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts Bolzenriegel mit rundem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts Bolzenriegel mit rundem Griff
GAH-Alberts Bolzenriegel mit rundem Griff
GAH-Alberts Bolzenriegel mit rundem Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62270405
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     137571
EAN/GTIN:
     4004338137571
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel
Problemlöser in Spitzenqualität, die immer dann helfen, wenn es perfekt werden muss Wir produzieren am Standort Herscheid ein umfangreiches Sortiment an Eisenwaren. In jedes Produkt fließen über 165 Jahre Wissen und Erfahrung, damit Sie sich auf exzellente Eigenschaften verlassen können. Dafür stehen wir mit unseren Zer­ti­fizier­ungen und Qualitäts­ansprüchen ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Riegel
Material
Stahl
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
57 mm
Breite
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.