Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts Bolzenriegel mit rundem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts Bolzenriegel mit rundem Griff
GAH-Alberts Bolzenriegel mit rundem Griff
GAH-Alberts Bolzenriegel mit rundem Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62270422
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     128982
EAN/GTIN:
     4004338128982
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel
Problemlöser in Spitzenqualität, die immer dann helfen, wenn es perfekt werden muss Wir produzieren am Standort Herscheid ein umfangreiches Sortiment an Eisenwaren. In jedes Produkt fließen über 165 Jahre Wissen und Erfahrung, damit Sie sich auf exzellente Eigenschaften verlassen können. Dafür stehen wir mit unseren Zer­ti­fizier­ungen und Qualitäts­ansprüchen ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Riegel
Material
Stahl
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
59 mm
Breite
100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.