Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts KR-Winkelverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts KR-Winkelverbinder
GAH-Alberts KR-Winkelverbinder
GAH-Alberts KR-Winkelverbinder
GAH-Alberts KR-Winkelverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62270822
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330842
EAN/GTIN:
     4004338330842
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Problemlöser in Spitzenqualität, die immer dann helfen, wenn es perfekt werden muss Wir produzieren am Standort Herscheid ein umfangreiches Sortiment an Eisenwaren. In jedes Produkt fließen über 165 Jahre Wissen und Erfahrung, damit Sie sich auf exzellente Eigenschaften verlassen können. Dafür stehen wir mit unseren Zer­ti­fizier­ungen und Qualitäts­ansprüchen ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
65 mm
Höhe der Halterung
85 mm
Tiefe der Halterung
95 mm
Materialdicke
4 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
13
Lochdurchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,9612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,66*
€ 150,7254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,07*
€ 147,6433
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 123,44*
€ 146,8936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,92*
€ 142,7048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,08*
€ 140,5152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 116,88*
€ 139,0872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,03*
€ 117,8457
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.