Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MACZ 145 MT4 Segmentierte Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MACZ 145 MT4 Segmentierte Klinge
Bosch MACZ 145 MT4 Segmentierte Klinge
Bosch MACZ 145 MT4 Segmentierte Klinge
Bosch MACZ 145 MT4 Segmentierte Klinge
Bosch MACZ 145 MT4 Segmentierte Klinge
Bosch MACZ 145 MT4 Segmentierte Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62287742
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 664 227
EAN/GTIN:
     3165140896443
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt bosch
segmentsägeblatt
SEGMENTSÄGEBLATT MACZ 145 MT4

Segmentsägeblatt Starlock MACZ 145 MT4 ermöglicht besonders schnelle tiefe Schnitte in abrasive Materialien. Das System Starlock Max ermöglicht selbst bei härtestem Einsatz maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Zudem ermöglicht das Starlock-Aufnahmesystem einen schnellen Blattwechsel ‌in drei Sekunden ohne Blattberührung‌ Das spezielle Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Er ist für alle Starlock Max-Multifunktionswerkzeuge geeignet.




Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitsdurchmesser
100 mm
Arbeitstiefe
50 mm
Durchmesser
145 mm
Breite
1.5 mm
Merkmale
Typ
Segmentierte Klinge
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Zementgebundene Faserplatte, Mörtel, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Material
Hartmetall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.