Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake V200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62305654
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1K8-00M1WN-01
EAN/GTIN:
     4711246874398
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
446 mm
Gewicht
7100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1000 - 1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
16 dB
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Sonstige Funktionen
Dicke des gehärteten Glaspaneels
4 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.