| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62315829 Herst.-Nr.: BDCT12N-XJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der 12 Volt Akku-Tacker/-Nagler macht Klammern und Nageln einfach und mühelos. Er lässt sich einsetzen mit Klammern von 8 – 14 mm sowie mit 12 und 15 mm Nägeln. Das Magazin hat eine Aufnahmekapazität von 80 Klammern bzw. Nägeln, so dass längere Zeit ohne Nachladen gearbeitet werden kann. Kompaktes Design und geringes Gewicht sowie regulierbare Schlagkraft per Einstellrad garantieren komfortable Nutzung. Bestandteil des BLACK+DECKER 12 Volt Lithium-Ionen Akkusystems mit USB-Akku, der auch als Powerbank eingesetzt werden kann zum mobilen Laden von Smartphone oder Tablet für unterwegs. Einfach loslegen! Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | AC Eingangsspannung | 12 V | Lieferumfang | Klammern enthalten | Ja | Merkmale | Dauerhafte Klammern | Ja | | Heften | Ja | | Pinnen | Ja | | Heftkapazität | 1 Blätter | | Kapazität | 80 Heftklammern | | Produktfarbe | Schwarz, Orange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |