| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-62315937 Herst.-Nr.: 0F319680 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Canon | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Canon Pixma MG 5700 Series Canon Pixma MG 5750 Canon Pixma MG 5750 Series Canon Pixma MG 5751 Canon Pixma MG 5752 Canon Pixma MG 5753 Canon Pixma MG 6800 Series Canon Pixma MG 6850 Canon Pixma MG 6850 Series Canon Pixma MG 6851 Canon Pixma MG 6852 Canon Pixma MG 6853 Canon Pixma MG 7700 Series Canon Pixma MG 7750 Canon Pixma MG 7750 Series Canon Pixma MG 7751 Canon Pixma MG 7752 Canon Pixma MG 7753 Canon Pixma TS 5000 Series Canon Pixma TS 5050 Canon Pixma TS 5050 Series Canon Pixma TS 5051 Canon Pixma TS 5052 Canon Pixma TS 5053 Canon Pixma TS 5055 Canon Pixma TS 6000 Series Canon Pixma TS 6040 Canon Pixma TS 6050 Canon Pixma TS 6050 Series Canon Pixma TS 6051 Canon Pixma TS 6052 Canon Pixma TS 8000 Series Canon Pixma TS 8020 Series Canon Pixma TS 8040 Canon Pixma TS 8050 Canon Pixma TS 8050 Series Canon Pixma TS 8051 Canon Pixma TS 8052 Canon Pixma TS 8053 Canon Pixma TS 9000 Series Canon Pixma TS 9050 Canon Pixma TS 9050 Series Canon Pixma TS 9055 | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 975 Seiten | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 13 ml | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | OEM-Code | CLI-571XL y |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |