Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood ZJX650WH Wasserkocher 1 l 2200 W Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood ZJX650WH Wasserkocher 1 l 2200 W Silber, Weiß
Kenwood ZJX650WH Wasserkocher 1 l 2200 W Silber, Weiß
Kenwood ZJX650WH Wasserkocher 1 l 2200 W Silber, Weiß
Kenwood ZJX650WH Wasserkocher 1 l 2200 W Silber, Weiß
Kenwood ZJX650WH Wasserkocher 1 l 2200 W Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62324834
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     0W21011066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher kenwood weiß
Atemberaubendes Design
Das atemberaubende Design des kMix Wasserkochers, setzt Designakzente in jeder Küche. Die Liebe zum Detail ist das Merkmal dieser Serie. Die Deckelöffnung per Knopfdruck ("Flip-Top") macht das Befüllen zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
229 mm
Gewicht
1040 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.