Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET XT-705A Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET XT-705A Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus
PLANET XT-705A Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus
PLANET XT-705A Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus
PLANET XT-705A Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62326115
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     XT-705A
EAN/GTIN:
     4711605283656
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60000 m
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125,50/125,62.5/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
180 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-X
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Store-and-Forward
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.