Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio WK-119988 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio WK-119988 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Emerio WK-119988 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Emerio WK-119988 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Emerio WK-119988 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62327066
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     WK-119988
EAN/GTIN:
     7350034661122
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
9604 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
1499 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.